LUKAS stiftsteen D4 cilindervorm voor S

Artikelnummer: A202900004302
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A202900004302
EAN/GTIN 4027497014903
Nummer fabrikant A202900004302

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoog- kwaliteitsstalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden • De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige korund zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Ook harde materialen zijn goed te verwerken.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
Binding: V4
Bindingstype: V-keramische binding
Hardheid: N
Korrelgrootte: 100
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 30 mm
Slijpmiddel: EKR
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 1 mm
Diameter gereedschap: 4 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige aluminiumoxide zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Zelfs harde materialen kunnen goed worden bewerkt.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt

Materiaal:

Staal

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests