LUKAS Stiftsteen KE ronde kegelvorm tbv

Artikelnummer: A201601025606
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A201601025606
EAN/GTIN 4027497014781
Nummer fabrikant A201601025606
L-nummer L50280 224

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Lange levensduur dankzij taaie korrelbinding voor robuuste toepassingen • Perfecte maatvastheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • De allrounder kwaliteit (type) als het gaat om kostenefficiënte toepassingen • Roestvast dankzij zink-nikkelcoating • Bewerkt ook efficiënt hardere materialen • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De speciale graanmix van dit gereedschap biedt een optimaal compromis tussen hardheid, steenslag en korrelgrootte. Als klassieke allrounder in slijptoepassingen kan dit gereedschap op veel materialen voordelig worden gebruikt. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden • De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige korund zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Ook harde materialen zijn goed te verwerken.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Ronde kegel
Binding: V7
Bindingstype: V-keramische binding
Hardheid: P
Korrelgrofte: Korrelcombinaties
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 40 mm
Schuurmiddel: EKRBR
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 25 mm
Diameter gereedschap: 10 mm

Voordeel:

Het speciale korrelmengsel van dit gereedschap biedt een optimaal compromis tussen hardheid, verspaanbaarheid en korrelgrootte. Als klassieke allrounder voor slijptoepassingen kan dit gereedschap kosteneffectief worden gebruikt op vele materialen.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige aluminiumoxide zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Zelfs harde materialen kunnen goed worden bewerkt.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt

Materiaal:

Staal

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Ruw slijpen: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -

Tip:

Goede levensduur dankzij taaie korrelbinding voor robuuste toepassingen
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
De allrounder kwaliteit (type) als het gaat om kostenefficiënte toepassingen
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests