LUKAS Stiftsteen ZY2 cilindervorm tbv

Artikelnummer: A201305010633
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A201305010633
    EAN/GTIN 4027497315048
    Nummer fabrikant A201305010633

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Combinatie van harde en taaie korrel: voor het bewerken van gietijzer en gietstaal • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige kwaliteit stalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dit gereedschap biedt u een schuurmiddel dat geoptimaliseerd is voor gebruik in gieterijen. De combinatie van harde en taaie korrel is ideaal voor het bewerken van gietijzer en gietstaal. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    Binding: V13
    Bindingstype: V-keramische binding
    Diameter 2: 50 mm
    Hardheid: N
    Hoogte 2: 10 mm
    Korrelgrootte: 30
    Productverpakking: Zak
    Schachtlengte: 40 mm
    Schuurmiddel: HK
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 10 mm
    Diameter gereedschap: 50 mm

    Voordeel:

    Dit gereedschap biedt u een slijpmiddel dat geoptimaliseerd is voor gebruik in gieterijen. De combinatie van harde en taaie korrels is ideaal voor het bewerken van gietijzer en gietstaal.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
    Gietijzer: zeer geschikt

    Materiaal:

    Gietijzer
    Roestvrij staal

    T.b.v.:

    Afschuinen: geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Ruw slijpen: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    gietijzer in elkaar zetten: goed geschikt
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -

    Tip:

    Combinatie van harde en taaie korrels: Voor het bewerken van gietijzer en gietstaal
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests