LUKAS montagepunt KU bolvorm voor staal

Artikelnummer: A2011006063020001
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A2011006063020001
    EAN/GTIN 4027497014026
    Nummer fabrikant A2011006063020001
    L-nummer L50280 221

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoog- kwaliteitsstalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden • De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige korund zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Ook harde materialen zijn goed te verwerken.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: kogel
    Binding: V4
    Bindingstype: V-keramische binding
    Hardheid: Q
    Korrelgrofte: Korrelcombinaties
    Productverpakking: Zak
    Schachtlengte: 30 mm
    Slijpmiddel: EKR
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 3 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 6 mm
    Diameter gereedschap: 6 mm

    Voordeel:

    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
    De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige aluminiumoxide zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Zelfs harde materialen kunnen goed worden bewerkt.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
    Gereedschapsstaal: geschikt

    Materiaal:

    Staal

    T.b.v.:

    Afschuinen: geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Fijnmalen: geschikt
    Frezen: -
    Gravure: geschikt
    afstelling: -
    Filet slijpen: geschikt
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: geschikt

    Tip:

    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests