LUKAS stiftsteen ZY cilindervorm voor W

Artikelnummer: A200005020627W
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A200005020627W
    EAN/GTIN 4027497318285
    Nummer fabrikant A200005020627W

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Grove, compacte slijpkorrel in zachte binding voor extreme afnamecapaciteit in korte tijd • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn slijpen • IJzer en zwavel -vrije abrasieve korrelbinding: geen corrosie of roestvorming op roestvast staal • roestvrij dankzij zink-nikkel coating • goede prijs / prestatie verhouding dankzij normaal korund • minder trillingen dankzij elastische kunstharsbinding voor comfortabeler werken • dankzij door de taai-elastische kunstharsbinding treden er nauwelijks gereedschapsbreuken op • U bent beschermd • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De grove en compacte slijpkorrel van dit gereedschap maakt extreme verwijderingssnelheden in korte tijd mogelijk. Dankzij de elastische kunstharsbinding worden trillingen verminderd - het werken met dit gereedschap is gemakkelijker. Omdat de verbinding ook vrij is van ijzer en zwavel, is er geen risico op corrosie of roestvorming bij roestvast staal. • De taai-elastische kunstharsbinding van dit grove slijpgereedschap zorgt voor meer veiligheid tijdens het werken. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    Binding: Ba.97
    Bindwijze: B kunstharsbinding
    Hardheid: N
    Korrelgrootte: 24
    Productverpakking: Zak
    Schachtlengte: 40 mm
    Slijpmiddel: NKB
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
    Diameter gereedschap: 50 mm

    Voordeel:

    De grove en compacte slijpkorrel van dit gereedschap maakt extreme materiaalafname in korte tijd mogelijk. Dankzij de elastische kunstharsbinding worden trillingen gereduceerd - het werken met dit gereedschap is gemakkelijker. Aangezien de binding ook vrij is van ijzer en zwavel, is er geen vrees voor corrosie of roestvorming op roestvrij staal.
    De taai-elastische kunstharsbinding van dit grove slijpgereedschap zorgt voor meer veiligheid bij het werken.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
    Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

    Toepassing:

    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal

    T.b.v.:

    Afschuinen: geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Ruw slijpen: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    gietijzer in elkaar zetten: goed geschikt
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -

    Tip:

    Grove, compacte slijpkorrel in een zachte binding voor extreme afname in korte tijd
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
    IJzer- en zwavelvrije binding van schuurkorrels: geen corrosie of roestvorming op roestvrij staal
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
    Minder trillingen dankzij elastische kunstharsbinding voor comfortabeler werken
    Dankzij de taai-elastische kunstharsbinding is er nauwelijks sprake van gereedschapbreuk. Je bent beschermd.
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag