Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoogwaardige combinatie van korundsoorten voor efficiënte verwerking van ongehard gereedschapsstaal • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Schurende combinatie van zeer taaie en splinterende korrels voor hoge afname met tegelijkertijd goede oppervlakte resultaten • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Ongevaarlijk Schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige combinatie van schuurmiddel hierin gereedschap kenmerkt zich door een hoge materiaalafname en tegelijkertijd een goede oppervlakteafwerking. Het mengsel van normaal korund, hoogwaardig korund en monokristallijn korund resulteert in een hoge taaiheid, die het meest geschikt is voor het efficiënt bewerken van ongehard en gehard gereedschapsstaal. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Binding: V115
Bindingstype: V-keramische binding
Hardheid: Q
Korrelgrootte: 100
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 30 mm
Slijpmiddel: NDW
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 13 mm
Diameter gereedschap: 10 mm
Voordeel:
De hoogwaardige slijpmiddelcombinatie van dit gereedschap kenmerkt zich door een hoge materiaalafname bij een gelijktijdig goed oppervlakresultaat. Het mengsel van normaal korund, korund van hoge kwaliteit en korund met één kristal resulteert in een hoge taaiheid, die het meest geschikt is voor het efficiënt bewerken van ongeharde en geharde gereedschapsstalen.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Materiaal:
Staal
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Polijsten: geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Hoogwaardige combinatie van korundsoorten voor efficiënte bewerking van ongeharde gereedschapsstalen
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Slijpmiddelcombinatie van zeer taaie en splijtvaste korrels voor een hoge materiaalafname en tegelijkertijd een goede oppervlakteafwerking
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests