Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Perfecte maatvastheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Ook goedgekeurd voor ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Gelijkmatig Harde materialen kunnen efficiënt worden bewerkt • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • Dankzij zijn koel slijpen en lage rondvliegende vonken, dit gereedschap met siliconen carbide is zelfs goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Binding: V27
Bindingstype: V-keramische binding
Hardheid: W
Korrelgrootte: 80
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 30 mm
Slijpmiddel: SiCALU
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 8 mm
Diameter gereedschap: 4 mm
Voordeel:
Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Aluminium
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
gietijzer in elkaar zetten: goed geschikt
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Tip:
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests