LUKAS stiftsteen ZY cilindervorm voor E

Artikelnummer: A200000306377
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A200000306377
EAN/GTIN 4027497581474
Nummer fabrikant A200000306377
L-nummer L50250 559

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Hoge en snelle verwijdering, vooral op verharde oppervlakken, kalk, harde coatings en gepantserde lasnaden • Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine • Zelfs de hardste materialen kunnen efficiënt worden bewerkt • Roestvrij dankzij zink -nikkelcoating • Maximale hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Lange levensduur • Zonder chroomcoating • Universeel toepasbaar • Snellere afwerking dankzij maximale afnamecapaciteit • Lange levensduur - nee verglazing van de slijpkorrel • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, schaallagen en harde lagen, titaniumlegeringen en gepantserde lasnaden zijn geen probleem en kunnen in een korte tijd. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
Binding: V118
Bindingstype: V-keramische binding
Hardheid: L
Korrelgrootte: 80
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 30 mm
Slijpmiddel: KERAMIEK
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 6 mm
Diameter gereedschap: 3 mm

Voordeel:

Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaanlegeringen en pantserlassen vormen geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
gietijzer in elkaar zetten: goed geschikt
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -

Tip:

Sterke en snelle verwijdering, vooral van geharde oppervlakken, kalkaanslag, harde coatings en pantserlassen
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Lange levensduur
Zonder chroomlaag
Universeel toepasbaar
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage