Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Geen chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past optimaal in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Binding: V21
Bindingstype: V-keramische binding
Hardheid: Q
Korrelgrootte: 150
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 30 mm
Schuurmiddel: RKD
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 4 mm
Diameter gereedschap: 1 mm
Voordeel:
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Ruw slijpen: geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Tip:
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests