Omschrijving:
13 Gauge Polyester- en Koolstofdraad Handschoen die statische elektriciteit afleidt. Gecoat met een duurzame PU voor uitstekende vingergevoeligheid. Voor gebruik met elektronicamontage, testen en precisiewerk.
Kenmerk:
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Antistatisch
- Vingertop gedipt voor precisiewerk en maximale ventilatie
- Gladde PU coating
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Ademende naadloze voering
- Perfect voor ingewikkelde taken
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI Snijweerstand Niveau A1
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiaal:
Materiaal: Polyester; Koolstofvezel; Elastiek;