Antistatische PU Vingertop-Handschoen Grey L R

Artikelnummer: A198GRRL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur Grau
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A198GRRL
EAN/GTIN 5036108198511
Nummer fabrikant A198GRRL

Omschrijving

Omschrijving:

13 Gauge Polyester- en Koolstofdraad Handschoen die statische elektriciteit afleidt. Gecoat met een duurzame PU voor uitstekende vingergevoeligheid. Voor gebruik met elektronicamontage, testen en precisiewerk.

Kenmerk:

  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Antistatisch
  • Vingertop gedipt voor precisiewerk en maximale ventilatie
  • Gladde PU coating
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Ademende naadloze voering
  • Perfect voor ingewikkelde taken
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Koolstofvezel; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen