LUKAS borenset HGWB 4-delig

Artikelnummer: A18300012E
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A18300012E
EAN/GTIN 4027497011773
Nummer fabrikant A18300012E
L-nummer L50880 1

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Assortiment
Gereedschapshouder: zeskantige schacht
Korrelgrootte: 0.8-1.2
Diameter gereedschap: 33 ; 53 ; 63 ; 73 mm
Afmetingen gereedschapshouder: 9 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Glas/hard metaal: geschikt

Materiaal:

Steen en bouwmateriaal

T.b.v.:

Boren: goed geschikt
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag