LUKAS Hardmetalen korrelplaat HGWT Ø125 mm recht

Artikelnummer: A18031255E
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A18031255E
EAN/GTIN 4027497011698
Nummer fabrikant A18031255E
L-nummer L50880 2

Omschrijving

Kenmerk:

Uitvoering: Recht
Korrelgrootte 2,5-3,0
n max: 96001l/min).
Gereedschapsopname: Boring
gereedschapsdiameter 125 mm

Voordeel:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Toepassing:

Kunststof/hout/rubber: Zeer geschikt
Glas/carbide: Geschikt

Materiaal:

Steen en bouwmateriaal

T.b.v.:

Afschuinen: Geschikt
Ruw slijpen: Geschikt
Deburring: Geschikt
Fijnslijpen -
Frezen: -
Graveren -
Cast-reiniging: -
Lasnaadslijper -
Verf verwijderen: -
polijsten -
Precisiebewerking: -
Reinigen: -
Satijn: -