Klassieke Latex Griphandschoen Black L R

Artikelnummer: A150K8RL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A150K8RL
EAN/GTIN 5036108302123
Nummer fabrikant A150K8RL

Omschrijving

Omschrijving:

De klassieke griphandschoen biedt de drager de noodzakelijke bescherming voor de hand en combineert zowel comfort als een goede grip en dat tegen een zeer betaalbare prijs. De voering is gemaakt van gerecycled polyester en de coating is gemaakt van natuurlijk geteelde latex om de duurzaamheid van de handschoenen te vergroten.

Kenmerk:

  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Gebreide manchet voor comfort en warmte
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Ademende naadloze voering
  • Gemaakt van gerecycled katoen en gerecycled polyester
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • ANSI schuurweerstand Niveau 1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Gerecycled Polyester ; Katoen; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen