Omschrijving:
De dubbele voering houdt de warmte vast. Een 3/4 nitril zanderige dompeling biedt een betere bescherming voor de vingers en een betere bescherming tegen vloeistoffen. Met geventileerde rug voor extra beluchting van de hand. 250°C Bescherming tegen contact hitte. Perfect voor een brede range van industrieën.
Kenmerk:
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Dubbele voering houdt de warmte vast en zorgt voor betere isolatie
- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- Ademende naadloze voering
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiaal:
Materiaal: Polyester; Acryl; Elastiek;