Artic Winterhandschoen Yellow L R

Artikelnummer: A146YERL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A146YERL
EAN/GTIN 5036108199365
Nummer fabrikant A146YERL
L-nummer L01840 539

Omschrijving

Omschrijving:

De dubbele voering houdt de warmte vast. Een 3/4 nitril zanderige dompeling biedt een betere bescherming voor de vingers en een betere bescherming tegen vloeistoffen. Met geventileerde rug voor extra beluchting van de hand. 250°C Bescherming tegen contact hitte. Perfect voor een brede range van industrieën.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Dubbele voering houdt de warmte vast en zorgt voor betere isolatie
  • Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
  • Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
  • 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Acryl; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen