Cold Grip Handschoen Orange/Blue XXL L

Artikelnummer: A145OBLXXL
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
Artikelnummer A145OBLXXL
EAN/GTIN 5036108180295
Nummer fabrikant A145OBLXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal ontworpen voor gebruik bij koude omstandigheden. De gerimpelde latexafwerking biedt uitstekende grip en de voering van acryl in 7 gauge, biedt bescherming tegen de gevaren van kou in extreme omstandigheden.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Volledig gedipte duim zorg voor verbeterde dekking
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ‎Robuuste 7 gauge liner‎

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Acryl; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen