Omschrijving:
Speciaal ontworpen voor gebruik bij koude omstandigheden. De gerimpelde latexafwerking biedt uitstekende grip en de voering van acryl in 7 gauge, biedt bescherming tegen de gevaren van kou in extreme omstandigheden.
Kenmerk:
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Volledig gedipte duim zorg voor verbeterde dekking
- Ademende naadloze voering
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- Robuuste 7 gauge liner
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiaal:
Materiaal: Polyester; Acryl; Elastiek;