Omschrijving:
De Thermische Handschoen met Grip is perfect voor de bouw, transport, afvalinzameling, onderhouds- en gemeentewerk. Deze handschoen heeft een 10 gauge isolerende voering van acrylvezel en is ideaal voor de zwaardere buitentaken of voor mensen die in koude omstandigheden werken.
Kenmerk:
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Warme 10 gauge acryle voering voor bescherming tegen koude
- Ademende naadloze voering
- Ergonomisch ontworpen voor comfort en gebruiksgemak
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- ANSI Snijweerstand Niveau A1
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
- EN 511: 2006 (X1X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiaal:
Materiaal: Acryl; Elastiek; Polyester;