Thermische Handschoen met Grip Black XS R

Artikelnummer: A140BKRXS
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
Artikelnummer A140BKRXS
EAN/GTIN 5036108210671
Nummer fabrikant A140BKRXS

Omschrijving

Omschrijving:

De Thermische Handschoen met Grip is perfect voor de bouw, transport, afvalinzameling, onderhouds- en gemeentewerk. Deze handschoen heeft een 10 gauge isolerende voering van acrylvezel en is ideaal voor de zwaardere buitentaken of voor mensen die in koude omstandigheden werken.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • Warme 10 gauge acryle voering voor bescherming tegen koude
  • Ademende naadloze voering
  • Ergonomisch ontworpen voor comfort en gebruiksgemak
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Acryl; Elastiek; Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen