Aluminium steekwagen

Artikelnummer: A1331P
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Steekwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A1331P
    EAN/GTIN 4017976295015
    Nummer fabrikant A1331P
    L-nummer L90070 426

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeldaluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 200
    Schepbreedte (mm): 480
    Schepdiepte (mm): 300
    Totale breedte (mm): 590
    Totale diepte (mm): 676
    Totale hoogte (mm): 1300
    Wielen: Polyurethaan volmateriaal
    Wielmaat (mm): 260 x 85