Aluminium steekwagens

Artikelnummer: A1326V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Steekwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A1326V
    EAN/GTIN 4017976113265
    Nummer fabrikant A1326V

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeldaluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 200
    Schepbreedte (mm): 480
    Schepdiepte (mm): 300
    Totale breedte (mm): 590
    Totale diepte (mm): 659
    Totale hoogte (mm): 1300
    Wielen: Massief rubber
    Wielmaat (mm): 260 x 56

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen