Aluminium steekwagens

Artikelnummer: A1326L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A1326L
EAN/GTIN 4017976213262
Nummer fabrikant A1326L
L-nummer L90080 507

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeldaluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Schepbreedte (mm): 480
Schepdiepte (mm): 300
Totale breedte (mm): 590
Totale diepte (mm): 659
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen