Aluminium steekwagens

Artikelnummer: A1325L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A1325L
EAN/GTIN 4017976513256
Nummer fabrikant A1325L
L-nummer L90080 945

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeldaluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 590
Totale diepte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85