Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Totale lengte: 60 mm
Graveerwerktuig: Precieze halvering
Profiel: Profiel D 60 graden tip
Schachtlengte: 54 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 4 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 6 mm
Diameter gereedschap: 2 mm
Voordeel:
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Staal
Aluminium
Roestvrij staal
T.b.v.:
Precisiebewerking: zeer geschikt
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: goed geschikt
Gravure: goed geschikt
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine