Omschrijving:
13 -gauge polyester en latex vrije elastische voering met een PU Palm coating Dankzij de latex vrije samenstelling is deze handschoen de juiste oplossing voor degenen die allergisch zijn voor latex of een gevoelige huid hebben. Geschikt voor taken waarbij vingergevoeligheid en ademend vermogen belangrijk zijn. Verkocht per volle doos van 144 paar.
Kenmerk:
- 100% Latex vrij
- Gladde PU coating
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Ademende naadloze voering
- Perfect voor ingewikkelde taken
- dit product wordt verkocht per overdoos
- CE gecertificeerd
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- ANSI Snijweerstand Niveau A1
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiaal:
Materiaal: Polyester; Latexvrij Elastaan;