LUKAS-freesset F4 20-delig, schacht mm

Artikelnummer: A12390004
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A12390004
EAN/GTIN 4027497008155
Nummer fabrikant A12390004
L-nummer L50460 82

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Assortiment
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Vertanding: 3 & 5
Inhoud: 20 snijders

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt

Materiaal:

Staal
Roestvrij staal
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Levering:

A12000304605;A12000607605;A12000616603;A12001013603;A12001225603;A12011225603;A12020618603;A12021230603;A12031630603;A12040303605;A12040606605;A12041213603;A12041230603;A12050808603;A12051212603;A12061220603;A12061230603;A12081220603;A12081625603;A12091230603

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine