LUKAS-freesset F1 10-delig, schacht mm

Artikelnummer: A1239000110
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A1239000110
EAN/GTIN 4027497323234
Nummer fabrikant A1239000110
L-nummer L50460 77

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Lange snijkanten zonder onderbrekingen bieden de beste oppervlaktesultaten in een optimale tijd • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Met goedkope enkele vertanding • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • De lange snijkanten van dit gereedschap werken zonder onderbrekingen en bieden de beste oppervlakteresultaten met hun kosteneffectieve enkele vertanding.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Assortiment
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Vertanding: Z5 fijne enkele vertanding
Inhoud: 10 snijders

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De lange snijkanten van dit gereedschap komen zonder onderbrekingen door en bieden met hun kostenefficiënte enkele vertanding de beste oppervlakresultaten.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt

Materiaal:

Staal
Roestvrij staal
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Levering:

A1235080705;A1235081305;A1237084105;A1237084505;A1238085005;A1238085305;A1239086405;A1239086605;A1241087205;A1241087405

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Lange snijkanten zonder onderbrekingen zorgen voor het beste oppervlakresultaat in optimale tijd
Met kosteneffectieve enkele vertanding
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.