LUKAS HSS-frees MFA cilindervorm voor Ed

Artikelnummer: A122022150803
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
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
    Producttype Slijprol

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A122022150803
    EAN/GTIN 4027497007646
    Nummer fabrikant A122022150803

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Lange snijkanten zonder onderbrekingen bieden de beste oppervlaktesultaten in een optimale tijd • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Met goedkope enkele vertanding • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • De lange snijkanten van dit gereedschap werken zonder onderbrekingen en bieden de beste oppervlakteresultaten met hun kosteneffectieve enkele vertanding.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    Totale lengte: 55 mm
    Schachtlengte: 40 mm
    Gereedschapshouder: schacht
    Afmetingen gereedschapshouder: 8 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 15 mm
    Diameter gereedschap: 22 mm
    Vertanding: Z3 medium enkele vertanding

    Voordeel:

    De lange snijkanten van dit gereedschap komen zonder onderbrekingen door en bieden met hun kostenefficiënte enkele vertanding de beste oppervlakresultaten.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Aluminium
    Kunststof en hout
    Roestvrij staal

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Precisiebewerking: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Frezen: goed geschikt
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Lange snijkanten zonder onderbrekingen zorgen voor het beste oppervlakresultaat in optimale tijd