PU Palm Handschoen Blue XXL R

Artikelnummer: A120B4RXXL
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
Artikelnummer A120B4RXXL
EAN/GTIN 5036108224128
Nummer fabrikant A120B4RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De best verkopende handschoen van Portwest is ideaal voor een groot aantal verschillende industrieën. Geschikt voor taken waarbij vingergevoeligheid en ademend vermogen belangrijk zijn. Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren met maten van 5/XXS - 12/3XL. Elk paar individueel verpakt Deze handschoenen zijn ook verkrijgbaar in verschillende varianten, zoals een volledige doos van 480 paar (A129), uitgiftautomaat verpakking (VA120), met touchscreen (A195) en 2 latex latexvrije versies (A123 en A128).

Kenmerk:

  • Gladde PU coating
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
  • Perfect voor ingewikkelde taken
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • CE voedselveilig
  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen