Grip 13 PVC Touchscreen Handschoen met dots (Pk12) White/Grey M R

Artikelnummer: A118W7RM
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
Artikelnummer A118W7RM
EAN/GTIN 5036146017935
Nummer fabrikant A118W7RM

Omschrijving

Omschrijving:

Onze touchscreen handschoenen met PVC met dots zijn de perfecte oplossing voor sectoren die een superieure duurzaamheid, grip en touchscreenfunctionaliteit vereisen, zoals magazijnen en distributiecentra. De handschoenen hebben touchscreen vingertoppen die een gemakkelijke bediening van apparaten met touchscreen mogelijk maken, waardoor de productiviteit toeneemt omdat de handschoenen niet meer hoeven te worden uitgetrokken. Een ideale keuze voor iedereen die veiligheid, kwaliteit en efficiëntie op de werkplek belangrijk vindt. Verkocht per pak van 12 paar

Kenmerk:

  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Ideaal voor magazijnen en orderpikken
  • PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Staal vezel; Acryl; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen