Thermo Voering Navy S R

Artikelnummer: A115NARS
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Marine
Handschoenmaat 7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A115NARS
EAN/GTIN 5036108312078
Nummer fabrikant A115NARS

Omschrijving

Omschrijving:

13g gebreide warmte-voering, geschikt voor gebruik in koude omstandigheden. Elastische manchet voor strakke pasvorm en comfort. Ideaal om te dragen als onderhandschoen. Ideaal om als voering te dragen in koude omstandigheden.

Kenmerk:

  • Biedt isolatie en thermische bescherming
  • Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
  • Ademende naadloze voering
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Presteert goed bij droog omstandigheden
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • CE Cat 1

Materiaal:

Materiaal: Thermolite®; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen