Aluminium steekwagens

Artikelnummer: A1125L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Steekwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A1125L
    EAN/GTIN 4017976311258
    Nummer fabrikant A1125L
    L-nummer L90080 520

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeldaluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 150
    Schepbreedte (mm): 320
    Schepdiepte (mm): 250
    Totale breedte (mm): 570
    Totale diepte (mm): 537
    Totale hoogte (mm): 1150
    Wielen: Lucht
    Wielmaat (mm): 260 x 85

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen