Aluminium steekwagens

Artikelnummer: A1115L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A1115L
EAN/GTIN 4017976211152
Nummer fabrikant A1115L
L-nummer L90080 593

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeldaluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Schepbreedte (mm): 400
Schepdiepte (mm): 150
Totale breedte (mm): 590
Totale diepte (mm): 500
Totale hoogte (mm): 1150
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85