Polka dot Handschoen White/Blue S R

Artikelnummer: A110WBRS
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
Artikelnummer A110WBRS
EAN/GTIN 5036108293339
Nummer fabrikant A110WBRS

Omschrijving

Omschrijving:

Door de combinatie van verbeterde grip en uitstekende beweeglijkheid, is de Nylon Polkadot Handschoen zeer geschikt voor droge omstandigheden. Naadloos gebreid 13 gauge Nylon met handpalm uitgevoerd met PVC-stippen voor grip. Extra coating op de vingertoppen om kleine voorwerpen beter te kunnen oppakken.

Kenmerk:

  • PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Ademende naadloze voering
  • Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
  • Presteert goed bij droog omstandigheden
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • CE gecertificeerd
  • ANSI schuurweerstand Niveau 1
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen