Grip Handschoen (Retail verpakking) Orange XL R

Artikelnummer: A109ORRXL
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Orange
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A109ORRXL
EAN/GTIN 5036108150397
Nummer fabrikant A109ORRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Premium kwaliteit latex 10 gauge handschoen die zorgt voor een goede weerstand tegen scheuren en schuren, waardoor het goed presteert in zowel natte als droge omstandigheden. Met een open rug voor ventilatie en een ergonomisch ontwerp om vermoeidheid van de hand te voorkomen. Geleverd in een individuele verpakking voor de retail

Kenmerk:

  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Ademende naadloze voering
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Open rug voor meer ademend vermogen
  • De onmisbare handschoen voor de bouw
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen