Handbescherming Performance grijs/zwart XXL

Artikelnummer: A106G8RXXL
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Grau/Schwarz
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A106G8RXXL
EAN/GTIN 5036146017911
Nummer fabrikant A106G8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Handgreep 10 latexhandschoen met versterkte duim (Pk12)

Kenmerk:

  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Geplooide latex coating voor een uitstekende grip
  • De onmisbare handschoen voor de bouw
  • Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2142X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Katoen; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen