Omschrijving:
De A105 heeft een 10 gauge voering voor verbeterde gevoeligheid met een premium Latex dipping. 3/4 latex dipping beschermt meer tegen vloeistoffen terwijl het de gevoeligheid behoudt. Deze handschoen is voorzien van een kreuk-grip finish wat zorgt voor zeer goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden.
Kenmerk:
- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
- Stoere 10 gauge liner
- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
- Ademende naadloze voering
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Open rug voor meer ademend vermogen
- CE gecertificeerd
- Latex gedipt voor extra grip
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3143X)
Materiaal:
Materiaal: Polyester; Elastiek;