LUKAS gereedschapsset EasyFinish 3D 10-delig schacht 3mm

Artikelnummer: A103900103
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
    Producttype Polijststift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A103900103
    EAN/GTIN 4027497166305
    Nummer fabrikant A103900103
    L-nummer L50250 663

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De EasyFinish 3D gereedschapsset van LUKAS maakt een einde aan tijdrovend werk. Tien precieze gereedschappen in bewezen LUKAS kwaliteit voor elke denkbare nabewerking van 3D geprinte producten, bv. ook voor laseropbouwlassen met (LMD-w) en zonder draad, staan met deze set flexibel tot uw beschikking: Het glad maken van oppervlakken, bijvoorbeeld om trapvorming bij schuine kanten en radii te verwijderen, het creëren van vlakke oppervlakken of het schoonmaken van gaten en een laatste polijstbeurt zijn geen probleem. En het beste van alles: alle tien de gereedschappen in de set hebben een schacht van 3 mm. U hebt maar één aandrijfmachine nodig voor alle toepassingen. Vooral onze 3D-printfreesseries met speciaal ontwikkelde geometrieën en een speciaal geoptimaliseerde vertanding maken het mogelijk om draagstructuren te verwijderen zoals met een scalpel en ze eenvoudig weg te snijden. Dit bespaart de gebruiker moeite, werktijd en onnodige stappen bij de handmatige afwerking.

    Voordeel:

    Inbegrepen in deze kit: Tien nauwkeurige gereedschappen in bewezen LUKAS-kwaliteit voor elke mogelijke opvolging van additiontief vervaardigde matrijzen.
    Met name de 3D-serie drukfrezen met speciaal ontwikkelde geometrieën en een specifiek geoptimaliseerde tandwieloverbrenging maken het mogelijk om steunstructuren te verwijderen, net als met een scalpel, en ze eenvoudig af te snijden.
    Bespaar tijd, moeite en onnodige handmatige nabewerkingsstappen.
    De stalen assen van hoge kwaliteit van het gereedschap passen optimaal in de aandrijfmachine. Klemmen, slippen of zelfs breken van de as behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Staal en gegoten staal: Zeer geschikt
    Gelegeerd/gehard staal: Zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: Geschikt
    Roest-/zuur-/hittebestendig staal en gegoten staal: Zeer geschikt
    Aluminium, magnesium en koperlegeringen: Geschikt

    Materiaal:

    Edelstaal
    Staal
    Plastic en hout

    T.b.v.:

    Deburring: Top geschikt
    Fijn malen: Zeer geschikt
    Frezen: Zeer geschikt
    Polijsten: Zeer geschikt
    Precisiebewerking: Zeer geschikt

    Levering:

    AT10010320300;A10020320300;A10030605324;A1001160230;A200000408353;A200200510353;A201401013353;A2610006103120;A26100103120;A26150103120

    Tip:

    Werk dat veel tijd kost tijdens de nabewerking beëindigen
    Four stiftfrezen voor het verwijderen van steunconstructies - de juiste variant voor elke winkelhaak
    Drie bewezen en gevestigde slijppennen in verschillende vormen bij het maken van gereedschap en schimmel
    Voor een fijne tot glanzende poetslaag, zelfs op de kleinste oppervlakken: Drie polijstpennen P2