LUKAS-frees HFAS cilindrische vorm voor kunststof 10x30 mm, schacht 10 mm / rechte vertanding composiet fijn

Artikelnummer: A101810301024
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A101810301024
EAN/GTIN 4027497028047
Nummer fabrikant A101810301024
L-nummer L50250 623

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Dankzij de fijne vertanding bij uitstek geschikt voor nauwkeurig handmatig gebruik • Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine • De speciale visstaartvertanding maakt zelfs boren en vlakfrezen mogelijk • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Extra lange snijkant voor langere levensduur • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Ook geschikt voor zaagtoepassingen dankzij de extra lange snijkant • Geen chroomcoating Uw voordelen: • De combinatie van extra lange snijkant Dankzij de fijne vertanding van de vissenstaart kan dit gereedschap voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt. Zagen, boren en frontaal frezen is geen probleem Dankzij de lange levensduur is het gereedschap bij uitstek geschikt voor nauwkeurig handmatig gebruik • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
Totale lengte: 77 mm
Lengte schacht: 47 mm
Snijrichting: Rechts snijdend
Gereedschapshouder: schacht
Afmetingen gereedschapshouder: 10 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 10 mm
Vertanding: Composiet fijn

Voordeel:

De combinatie van een extra lange snijkant en een fijne vissenstaartvertanding geeft dit gereedschap een breed scala aan gebruiksmogelijkheden. Zagen, boren en frezen zijn geen probleem. Dankzij zijn lange levensduur is het gereedschap optimaal geschikt voor nauwkeurig manueel gebruik.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Kunststof en hout

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Boren: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

De fijne vertanding maakt het ideaal voor nauwkeurig handmatig gebruik
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
De speciale visstaart vertanding maakt zelfs boren en vlakfrezen mogelijk
Extra lange snijkant voor langere levensduur
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Ook geschikt voor zaagtoepassingen dankzij extra lange snijkant