LUKAS frees HFR speciale vorm voor RVS / staal 12x15 mm schacht 8 mm / galv.3

Artikelnummer: A10141215803
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A10141215803
    EAN/GTIN 4027497005710
    Nummer fabrikant A10141215803
    L-nummer L50250 219

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Efficiënt werken: Genereer snel veel materiaalafname met tegelijkertijd goede oppervlakte resultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Lange snijkanten zonder onderbrekingen bieden de beste oppervlakte resultaten in een optimale tijd • Roestvrij dankzij zink-nikkelcoating • Met goedkope enkele vertanding • Ongevaarlijk Schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Veel materiaalafname in de kortst mogelijke tijd bij het verspanen van gietstaal, lassen naden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvrij staal. Hierdoor krijgt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • De lange snijkanten van dit gereedschap werken zonder onderbrekingen en bieden de beste oppervlakteresultaten met hun kosteneffectieve enkele vertanding.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Speciale vorm
    Totale lengte: 55 mm
    Schachtlengte: 40 mm
    Gereedschapshouder: schacht
    Afmetingen gereedschapshouder: 8 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 15 mm
    Diameter gereedschap: 12 mm
    Vertanding: Z3 medium enkele vertanding

    Voordeel:

    Veel verspaning in de kortst mogelijke tijd bij het bewerken van gietstaal, lasnaden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvast staal. Zo bereikt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
    De lange snijkanten van dit gereedschap komen zonder onderbrekingen door en bieden met hun kostenefficiënte enkele vertanding de beste oppervlakresultaten.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Roestvrij staal
    Titanium
    Gietijzer
    Aluminium

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Fijnmalen: -
    Frezen: goed geschikt
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Efficiënt werken: Snel veel materiaal wegnemen met tegelijkertijd goede oppervlakteresultaten
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Lange snijkanten zonder onderbrekingen zorgen voor het beste oppervlakresultaat in optimale tijd
    Met kosteneffectieve enkele vertanding
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as