LUKAS-frees HFN speciale vorm voor harde materialen 6x7 mm, schacht 6 mm / zink.4

Artikelnummer: A10120607604
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A10120607604
EAN/GTIN 4027497005437
Nummer fabrikant A10120607604
L-nummer L50250 301

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Efficiënt werken: Genereer snel en agressief veel materiaalverwijdering met tegelijkertijd goede oppervlakteresultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine • Lange snijkanten zonder onderbrekingen bieden de beste oppervlakteresultaten bij een optimale tijd • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Met goedkope enkelvoudige vertanding • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Veel materiaalafname in de kortst mogelijke tijd bij het verspanen van hoge gelegeerd staal, roest-, zuur- en hittebestendige gietstukken. Hierdoor krijgt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • De lange snijkanten van dit gereedschap werken zonder onderbrekingen en bieden de beste oppervlakteresultaten met hun kosteneffectieve enkele vertanding.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Speciale vorm
Totale lengte: 50 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 7 mm
Diameter gereedschap: 6 mm
Vertanding: Z4 medium kruisvertanding +

Voordeel:

Veel verspaning in de kortst mogelijke tijd bij de bewerking van hooggelegeerd staal, roest-, zuur- en hittebestendig gietijzer. Zo bereikt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De lange snijkanten van dit gereedschap komen zonder onderbrekingen door en bieden met hun kostenefficiënte enkele vertanding de beste oppervlakresultaten.

Toepassing:

Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt

Materiaal:

Staal
Roestvrij staal
Titanium
Kunststof en hout

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Fijnmalen: -
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Efficiënt werken: Snel en agressief veel materiaal verwijderen met tegelijkertijd goede oppervlakresultaten
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Lange snijkanten zonder onderbrekingen zorgen voor het beste oppervlakresultaat in optimale tijd
Met kosteneffectieve enkele vertanding
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as