Griphandschoen - Latex Black M R

Artikelnummer: A100K8RM
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
Artikelnummer A100K8RM
EAN/GTIN 5036108301966
Nummer fabrikant A100K8RM

Omschrijving

Omschrijving:

Premium kwaliteit latex 10 gauge handschoen die zorgt voor een goede weerstand tegen scheuren en schuren, waardoor het goed presteert in zowel natte als droge omstandigheden. Met een open rug voor ventilatie en een ergonomisch ontwerp om vermoeidheid van de hand te voorkomen.

Kenmerk:

  • Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Ademende naadloze voering
  • Premium kwaliteit werkhandschoen
  • Open rug voor meer ademend vermogen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • ANSI schuurweerstand Niveau 2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen