LUKAS frees HFL ronde kegelvorm voor staal 12x30 mm schacht 6 mm 7

Artikelnummer: A10071230608
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A10071230608
EAN/GTIN 4027497004478
Nummer fabrikant A10071230608
L-nummer L50250 398

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Efficiënt werken: Snel en agressief veel materiaalverwijdering genereren met tegelijkertijd goede oppervlakte resultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Dankzij de dwarse vertanding kunnen nog hardere materialen worden bewerkt goed • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Weinig inspanning vereist bij het werken: de kruistanden zorgen voor verhoogde aandrukkracht • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Veel materiaalafname in de kortst mogelijke tijd bij het bewerken van gietstaal, lasnaden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvrij staal. Hierdoor krijgt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden • Dankzij de dwarse vertanding van dit gereedschap kunnen zelfs harde en taaie materialen met gemak worden bewerkt. De verhoogde aandrukkracht die door deze vertanding wordt veroorzaakt, ontlast ook de werknemer. De inspanning die nodig is om te werken is laag.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Ronde kegel
Totale lengte: 70 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 12 mm
Vertanding: Z7 staal medium kruisvertanding

Voordeel:

Veel verspaning in de kortst mogelijke tijd bij het bewerken van gietstaal, lasnaden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvast staal. Zo bereikt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De kruisvertanding van dit gereedschap maakt zelfs de moeiteloze bewerking van harde en taaie materialen mogelijk. De verhoogde contactkrachten als gevolg van deze vertanding ontlasten ook de werknemer. De hoeveelheid kracht die nodig is bij het werken is gering.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

Materiaal:

Staal
Gietijzer
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Efficiënt werken: Snel en agressief veel materiaal verwijderen met tegelijkertijd goede oppervlakresultaten
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Dankzij de kruisvertanding kunnen zelfs hardere materialen goed worden bewerkt
Minder krachtsinspanning nodig bij het werken: de kruisvertanding zorgt voor grotere contactkrachten
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as