LUKAS frees HFL ronde kegelvorm voor art

Artikelnummer: A10071230601
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A10071230601
EAN/GTIN 4027497427345
Nummer fabrikant A10071230601

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Flexibel gereedschap: veelzijdig inzetbaar voor zachte materialen • Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine • Lange snijkanten zonder onderbrekingen bieden de beste oppervlakte resultaten in een optimale tijd • Efficiënt werken: Genereer snel veel materiaalafname met goede oppervlakteresultaten • Roestvrij dankzij zink-nikkelcoating • Met goedkope enkele vertanding • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Met een grote spaankamer kan dit gereedschap flexibel inzetbaar op veel zachte materialen, zorgt voor veel materiaalafname in zeer korte tijd. Hierdoor krijgt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • De lange snijkanten van dit gereedschap werken zonder onderbrekingen en bieden de beste oppervlakteresultaten met hun kosteneffectieve enkele vertanding.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: Ronde kegel
Totale lengte: 70 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 12 mm
Vertanding: Z1 grove enkele vertanding

Voordeel:

Met een grote spaankamer zorgt dit gereedschap, dat flexibel kan worden gebruikt op vele zachte materialen, voor veel materiaalafname in de kortste tijd. Zo bereikt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De lange snijkanten van dit gereedschap komen zonder onderbrekingen door en bieden met hun kostenefficiënte enkele vertanding de beste oppervlakresultaten.

Toepassing:

Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Aluminium
Kunststof en hout

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Flexibel gereedschap: veelzijdig gebruik voor zachte materialen
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Lange snijkanten zonder onderbrekingen zorgen voor het beste oppervlakresultaat in optimale tijd
Efficiënt werk: Snel veel materiaal wegnemen met goede oppervlakteresultaten
Met kosteneffectieve enkele vertanding
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as