Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Kan roestvast staal en staal gelijkmatig bewerken • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Hoog spaanvolume door grove vertanding voor snel werken • Efficiënt gebruik: Groot spaanvolume in korte tijd dankzij groot spankruis -doorsnede • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Perfect oppervlak resultaat dankzij facet tanden • Robuuste snijkanten en tanden voorkomen afbrokkelen en besparen kostbare tijd • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zeer stil gereedschap met weinig trilling en geen klapperen dankzij geoptimaliseerde spaanhoek • Weinig inspanning vereist bij het werken met korte spanen • Zonder chroomcoating • Zelfs met In extreme toepassingen zijn snippers zeer zeldzaam • Dankzij de facetvertanding blijven de snijkanten langer scherp: Minder kracht is vereist bij het werken en er is weinig slijtage aan de machine. De grote spaandoorsnede zorgt voor snel en efficiënt werken en een groot spaanvolume. Dankzij speciale spaanbrekers is de inspanning bij het werken gering • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Klemmen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • Zelfs bij de meest extreme toepassingen, bijna geen zaagbladuitbraken, een hoog spaanvolume en een geoptimaliseerde spaanhoek: de facetvertanding van dit gereedschap maakt dit allemaal mogelijk. Daarnaast is er dankzij de langdurige scherpte van de snijkanten minder kracht nodig bij het werken en is er weinig slijtage aan de machine. De tool loopt soepel, zonder geratel of trillingen.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Puntige kegel
Totale lengte: 60 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 8 mm
Vertanding: Z42 Inox/Staal Middelgrote facetvertanding
Voordeel:
De tandgeometrie van dit gereedschap maakt het mogelijk het te gebruiken op staal en roestvrij staal. De grote spaanderdoorsnede zorgt voor snel en efficiënt werken en een groot spaandervolume. Speciale spaanderverdelers houden niettemin de hoeveelheid kracht die nodig is bij het werken laag.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Zelfs bij de meest extreme toepassingen, bijna geen spanen, een hoog spaanvolume en een geoptimaliseerde spaanhoek: de facetvertanding van dit gereedschap maakt dit alles mogelijk. Bovendien is door de langdurige scherpte van de snijkanten minder kracht nodig bij het werken en is de machineslijtage gering. Het gereedschap werkt stil, zonder rammelen of trillingen.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Fijnmalen: -
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Kan zowel op roestvrij staal als op staal werken
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Hoog spaanvolume door grove vertanding voor snel werken
Efficiënt gebruik: groot spaandervolume in korte tijd dankzij grote spaanderdoorsnede
Perfect oppervlakresultaat door facetvertanding
Robuuste snijkanten en tanden voorkomen afbrokkelen en besparen kostbare tijd
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zeer rustig werkend gereedschap met weinig trillingen en geen geratel dankzij de geoptimaliseerde spaanhoek
Weinig inspanning nodig bij het werken door korte spanen
Zelfs bij de meest extreme toepassingen komt afbrokkeling van de snede slechts zeer zelden voor