LUKAS-frees HFG spitsboogvorm voor huis

Artikelnummer: A10041230616
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A10041230616
EAN/GTIN 4027497524815
Nummer fabrikant A10041230616
L-nummer L50250 414

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Met fijne vertanding voor de beste oppervlakte resultaten • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Lichtlopend gereedschap met weinig vibratons en geen klapperen dankzij fijne vertanding • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden • De fijne vertanding van deze roterende vijl zorgt voor de beste oppervlakte-resultaten en is bijzonder lichtlopend. Geen geratel of vastlopen - u heeft optimale controle.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: spitse boog
Totale lengte: 70 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 12 mm
Vertanding: ZF1 fijne kruisvertanding

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De fijne vertanding van deze roterende vijl zorgt voor de beste oppervlakresultaten en is bijzonder soepel lopend. Geen klapperen of vangen - u heeft optimale controle.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Staal
Roestvrij staal
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Fijnmalen: -
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Fijne vertanding voor het beste oppervlakresultaat
Lichtlopend gereedschap met weinig trillingen en geen geratel dankzij de fijne vertanding
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as