Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Universeel toepasbaar voor succesvolle verwerking van hout, WPC-kunststoffen en non-ferrometalen • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Zeer snelle verwijdering dankzij rasptanden • Roestvrij door zink-nikkel coating • Geen vastzitten in het materiaal door spaanbrekers • Geen gevaarlijke Schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Goed controleerbaar en hanteerbaar • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Dit gereedschap, universeel inzetbaar op hout, WPC-kunststoffen en niet- ferrometalen, biedt een zeer snelle verwijdering dankzij de rasptanden. De optredende krachten worden verdeeld door spaandersplijters: Het gereedschap is gemakkelijk te geleiden en voorkomt vastlopen • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: kogel
Totale lengte: 50 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 10 mm
Diameter gereedschap: 12 mm
Vertanding: ZR2 medium vertanding (hout)
Voordeel:
Dit gereedschap, dat universeel kan worden gebruikt op hout, WPC kunststoffen en non-ferrometalen, biedt een zeer snelle verwijdering dankzij de rasptanden. Spaanverdelers verdelen de optredende krachten: Het gereedschap is gemakkelijk te geleiden en haken wordt voorkomen.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Staal en gietstaal: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Kunststof en hout
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Opruwen: geschikt
Fijnmalen: -
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Universeel inzetbaar voor succesvolle bewerking van hout, WPC kunststoffen en non-ferrometalen
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Zeer snelle materiaalverwijdering dankzij de rasptanden
Geen vastlopen in het materiaal door spaanderverdeler
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Gemakkelijk te besturen en te leiden