LUKAS frees HFD bolvorm universeel 6x5

Artikelnummer: A10030605322
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A10030605322
EAN/GTIN 4027497524402
Nummer fabrikant A10030605322
L-nummer L51310 25

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Efficiënt werken met universele vertanding: Snel veel materiaalverwijdering genereren met tegelijkertijd goede oppervlakte resultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaar Asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • De Allrounder: Veel verwijderen in zeer korte tijd. Met dit universeel toepasbare gereedschap kunt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking realiseren op een grote verscheidenheid aan materialen • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfeenheid. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: kogel
Totale lengte: 35 mm
Schachtlengte: 30 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Breedte/lengte/hoogte gereedschap: 5 mm
Diameter gereedschap: 6 mm
Vertanding: universele vertanding Base-X

Voordeel:

De allrounder. Veel verwijdering in de kortste tijd. Met dit universeel inzetbare gereedschap kunt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat bereiken op de meest uiteenlopende materialen.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

Materiaal:

Staal
Gietijzer
Roestvrij staal
Kunststof en hout

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Efficiënt werken met universele vertanding: snel veel materiaal wegnemen met gelijktijdig goede oppervlakresultaten
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.