Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Vlijmscherpe snijkant voor een zeer hoog spaanvolume in korte tijd • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Hoog spaanvolume dankzij grove vertanding voor snel werken • Dankzij de maximale spaanafvoer doorsnede, nauwelijks inspanning vereist bij het werken • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Perfect oppervlak resultaat dankzij facetvertanding • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zeer lichtlopend gereedschap met weinig trillingen en geen klapperen dankzij geoptimaliseerde spaanhoek • Optimale synergie tussen frezen en LightFlow-coating • Zelfs bij de meest extreme toepassingen komen snijpauzes maar zeer zelden voor • Dankzij de facettanden blijven de snijkanten langer scherp: er is minder kracht nodig bij het werken en daar is weinig slijtage aan de machine Uw voordelen: • De vlijmscherpe snijkanten van het gereedschap genereren een indrukwekkend hoog spaanvolume op zachte aluminiumsoorten en legeringen. Ook het gebruik vergt nauwelijks inspanning • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Klemmen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • Zelfs bij de meest extreme toepassingen, bijna geen zaagbladuitbraken, een hoog spaanvolume en een geoptimaliseerde spaanhoek: de facetvertanding van dit gereedschap maakt dit allemaal mogelijk. Daarnaast is er dankzij de langdurige scherpte van de snijkanten minder kracht nodig bij het werken en is er weinig slijtage aan de machine. De tool loopt soepel, zonder geratel of trillingen.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: Rond
Totale lengte: 50 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 16 mm
Diameter gereedschap: 6 mm
Vertanding: Z9 Alu grove facetvertanding
Coating: LightFlow
Voordeel:
De vlijmscherpe snijkanten van het gereedschap produceren een indrukwekkend hoog spaanvolume op zachte aluminiumsoorten en legeringen. Het vergt ook nauwelijks inspanning om te gebruiken.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Zelfs bij de meest extreme toepassingen, bijna geen spanen, een hoog spaanvolume en een geoptimaliseerde spaanhoek: de facetvertanding van dit gereedschap maakt dit alles mogelijk. Bovendien is door de langdurige scherpte van de snijkanten minder kracht nodig bij het werken en is de machineslijtage gering. Het gereedschap werkt stil, zonder rammelen of trillingen.
Toepassing:
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Aluminium
Kunststof en hout
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Vlijmscherpe snijkant voor een zeer hoog spaanvolume in korte tijd
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Hoog spaanvolume door grove vertanding voor snel werken
Dankzij de maximale spaandoorsnede is er nauwelijks kracht nodig bij het werken.
Perfect oppervlakresultaat door facetvertanding
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zeer rustig werkend gereedschap met weinig trillingen en geen geratel dankzij de geoptimaliseerde spaanhoek
Optimale synergie tussen freespen en LightFlow coating
Zelfs bij de meest extreme toepassingen komt afbrokkeling van de snede slechts zeer zelden voor
Dankzij de facetvertanding blijven de snijkanten langer scherp: er is minder kracht nodig bij het werken en de machineslijtage is gering